DIETZEL - Übergangsmuffe 20/25, aus PVC, hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 021895
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
9002579218955
Sonepar Artikelnummer
120044469
Hersteller Artikelnummer
021895
Hersteller Typ
ÜM 20/25 HG
Hersteller Artikel Nr.:
021895
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Nein
Für Rohrdurchmesser, groß:
25 mm
Für Rohrdurchmesser, klein:
20 mm
Oberfläche poliert:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.009 kg


