DIETZEL - Universaldurchführungsmanschette, mit Anspachtelflansch und KG-Rohr DN 100, 250mm, inkl. Dreistegdichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102099
Rohrdurchmesser - 100 mm
Länge - 250 mm
Montageart - Mauerdurchbrüche
Max. Wandstärke - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4052487215572
Sonepar Artikelnummer
121129755
Hersteller Artikelnummer
102099
Hersteller Typ
UDM100/250
Hersteller Artikel Nr.:
102099
Rohrdurchmesser:
100 mm
Länge:
250 mm
Montageart:
Mauerdurchbrüche
Max. Wandstärke:
250 mm
Demontage möglich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
1.250 kg


