DIETZEL - Universaldurchführungsmanschette, mit Anspachtelflansch und KG-Rohr DN 100, 300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105774
Rohrdurchmesser - 100 mm
Länge - 300 mm
Montageart - Mauerdurchbrüche
Max. Wandstärke - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4052487215596
Sonepar Artikelnummer
121130038
Hersteller Artikelnummer
105774
Hersteller Typ
UDM100/300
Hersteller Artikel Nr.:
105774
Rohrdurchmesser:
100 mm
Länge:
300 mm
Montageart:
Mauerdurchbrüche
Max. Wandstärke:
300 mm
Demontage möglich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
1.300 kg


