DIETZEL - Universaldurchführungsmanschette, mit Anspachtelflansch und KG-Rohr DN 150, 250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104182
Rohrdurchmesser - 150 mm
Länge - 250 mm
Montageart - Mauerdurchbrüche
Max. Wandstärke - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4052487215718
Sonepar Artikelnummer
121129874
Hersteller Artikelnummer
104182
Hersteller Typ
UDM150/250
Hersteller Artikel Nr.:
104182
Rohrdurchmesser:
150 mm
Länge:
250 mm
Montageart:
Mauerdurchbrüche
Max. Wandstärke:
250 mm
Demontage möglich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
2.550 kg


