DIETZEL - Universaldurchführungsmanschette, mit Anspachtelflansch und KG-Rohr DN 150, 300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105775
Rohrdurchmesser - 150 mm
Länge - 300 mm
Montageart - Mauerdurchbrüche
Max. Wandstärke - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4052487215749
Sonepar Artikelnummer
121130039
Hersteller Artikelnummer
105775
Hersteller Typ
UDM150/300
Hersteller Artikel Nr.:
105775
Rohrdurchmesser:
150 mm
Länge:
300 mm
Montageart:
Mauerdurchbrüche
Max. Wandstärke:
300 mm
Demontage möglich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
2.650 kg


