Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Universalhalter, für Pritschenrolle, Ø 75 mm

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Universalhalter, für Pritschenrolle, Ø 75 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 002876

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84791000

  • Gewicht - 0.350 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579002479

Sonepar Artikelnummer

120496038

Hersteller Artikelnummer

002876

Hersteller Typ

UNI-HALT PR3 75

Hersteller Artikel Nr.:

002876

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84791000

Gewicht:

0.350 kg

Universalhalter, für Pritschenrolle, Ø 75 mm, DIETZEL