DIETZEL - Universelles Futterrohr für jede Wandart, Ø 100 mm, Wandstärke 250 mm, PVC-U

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104521
Rohrdurchmesser - 110 mm
Länge - 250 mm
Montageart - Mauerdurchbrüche
Max. Wandstärke - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4052487140713
Sonepar Artikelnummer
121129886
Hersteller Artikelnummer
104521
Hersteller Typ
UFR100/250
Hersteller Artikel Nr.:
104521
Rohrdurchmesser:
110 mm
Länge:
250 mm
Montageart:
Mauerdurchbrüche
Max. Wandstärke:
250 mm
Demontage möglich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
4.900 kg


