DIETZEL - Universelles Futterrohr für jede Wandart, Ø 100 mm, Wandstärke 300 mm, PVC-U

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105159
Rohrdurchmesser - 110 mm
Länge - 300 mm
Montageart - Mauerdurchbrüche
Max. Wandstärke - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4052487140720
Sonepar Artikelnummer
121130030
Hersteller Artikelnummer
105159
Hersteller Typ
UFR100/300
Hersteller Artikel Nr.:
105159
Rohrdurchmesser:
110 mm
Länge:
300 mm
Montageart:
Mauerdurchbrüche
Max. Wandstärke:
300 mm
Demontage möglich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
5.700 kg


