DIETZEL - Universelles Futterrohr für jede Wandart, Ø 150 mm, Wandstärke 250 mm, PVC-U

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105772
Rohrdurchmesser - 162 mm
Länge - 250 mm
Montageart - Mauerdurchbrüche
Max. Wandstärke - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4052487140829
Sonepar Artikelnummer
121130036
Hersteller Artikelnummer
105772
Hersteller Typ
UFR150/250
Hersteller Artikel Nr.:
105772
Rohrdurchmesser:
162 mm
Länge:
250 mm
Montageart:
Mauerdurchbrüche
Max. Wandstärke:
250 mm
Demontage möglich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
1.400 kg


