DIETZEL - Universelles Futterrohr für jede Wandart, Ø 150 mm, Wandstärke 300 mm, PVC-U

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105160
Kabeldurchmesser - 150 mm
Rohrdurchmesser - 162 mm
Länge - 300 mm
Montageart - Mauerdurchbrüche
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4052487140812
Sonepar Artikelnummer
121130031
Hersteller Artikelnummer
105160
Hersteller Typ
UFR150/300
Hersteller Artikel Nr.:
105160
Kabeldurchmesser:
150 mm
Rohrdurchmesser:
162 mm
Länge:
300 mm
Montageart:
Mauerdurchbrüche
Max. Wandstärke:
300 mm
Demontage möglich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
9.400 kg


