DIETZEL - Universelles Futterrohr für jede Wandart, Ø 200 mm, Wandstärke 250 mm, PVC-U

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105773
Kabeldurchmesser - 200 mm
Rohrdurchmesser - 214 mm
Länge - 250 mm
Montageart - Mauerdurchbrüche
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4052487140782
Sonepar Artikelnummer
121130037
Hersteller Artikelnummer
105773
Hersteller Typ
UFR200/250
Hersteller Artikel Nr.:
105773
Kabeldurchmesser:
200 mm
Rohrdurchmesser:
214 mm
Länge:
250 mm
Montageart:
Mauerdurchbrüche
Max. Wandstärke:
250 mm
Demontage möglich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
12.200 kg


