DIETZEL - Universelles Futterrohr für jede Wandart, Ø 200 mm, Wandstärke 300 mm, PVC-U

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105161
Kabeldurchmesser - 200 mm
Rohrdurchmesser - 214 mm
Länge - 300 mm
Montageart - Mauerdurchbrüche
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4052487140775
Sonepar Artikelnummer
121130032
Hersteller Artikelnummer
105161
Hersteller Typ
UFR200/300
Hersteller Artikel Nr.:
105161
Kabeldurchmesser:
200 mm
Rohrdurchmesser:
214 mm
Länge:
300 mm
Montageart:
Mauerdurchbrüche
Max. Wandstärke:
300 mm
Demontage möglich:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
13.700 kg


