DIETZEL - Univolt-Schneidezange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 015008
Rohrdurchmesser - 0 .. 32 mm
Geeignet für Aluminium - Nein
Geeignet für Kupfer - Nein
Geeignet für Stahl - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579150088
Sonepar Artikelnummer
120055810
Hersteller Artikelnummer
015008
Hersteller Typ
USZ-S
Hersteller Artikel Nr.:
015008
Rohrdurchmesser:
0 .. 32 mm
Geeignet für Aluminium:
Nein
Geeignet für Kupfer:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
0.414 kg


