Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Unterlegscheibe, groß, außen Ø 18 mm, innen Ø 6,4 mm, Edelstahl (V2A), DIN 9021

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Unterlegscheibe, groß, außen Ø 18 mm, innen Ø 6,4 mm, Edelstahl (V2A), DIN 9021

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 079033

  • Innendurchmesser - 6.4 mm

  • Außendurchmesser - 18 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918085771

Sonepar Artikelnummer

120497521

Hersteller Artikelnummer

079033

Hersteller Typ

US 6X18E

Hersteller Artikel Nr.:

079033

Innendurchmesser:

6.4 mm

Außendurchmesser:

18 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

6

Stärke:

1.6 mm

Gehärtet:

Nein

Angefast:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.002 kg

Unterlegscheibe, groß, außen Ø 18 mm, innen Ø 6,4 mm, Edelstahl (V2A), DIN 9021