DIETZEL - Unterlegscheibe, groß, außen Ø 25 mm, innen Ø 8,4 mm, Edelstahl (V2A), DIN 9021

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079035
Innendurchmesser - 8.4 mm
Außendurchmesser - 25 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918085702
Sonepar Artikelnummer
120497523
Hersteller Artikelnummer
079035
Hersteller Typ
US 8X25E
Hersteller Artikel Nr.:
079035
Innendurchmesser:
8.4 mm
Außendurchmesser:
25 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
8
Stärke:
2 mm
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.006 kg


