DIETZEL - Unterlegscheibe, groß, außen Ø 30 mm, innen Ø 10,5 mm, Edelstahl (V2A), DIN 9021

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079026
Innendurchmesser - 10.5 mm
Außendurchmesser - 30 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918085764
Sonepar Artikelnummer
120497515
Hersteller Artikelnummer
079026
Hersteller Typ
US 10X30E
Hersteller Artikel Nr.:
079026
Innendurchmesser:
10.5 mm
Außendurchmesser:
30 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
10
Stärke:
2.5 mm
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.010 kg


