DIETZEL - Unterlegscheibe, groß, außen Ø18mm, innen Ø6,4mm, galvanisch verzinkt, DIN 9021

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079032
Innendurchmesser - 6.4 mm
Außendurchmesser - 18 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918081520
Sonepar Artikelnummer
120465482
Hersteller Artikelnummer
079032
Hersteller Typ
US 6X18
Hersteller Artikel Nr.:
079032
Innendurchmesser:
6.4 mm
Außendurchmesser:
18 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
6
Stärke:
1.6 mm
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.002 kg


