DIETZEL - Unterlegscheibe, groß, außen Ø25mm, innen Ø8,4mm, galvanisch verzinkt, DIN 9021

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 037092
Innendurchmesser - 8.4 mm
Außendurchmesser - 25 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918081353
Sonepar Artikelnummer
120059884
Hersteller Artikelnummer
037092
Hersteller Typ
US 8X25
Hersteller Artikel Nr.:
037092
Innendurchmesser:
8.4 mm
Außendurchmesser:
25 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
8
Stärke:
2 mm
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.006 kg


