DIETZEL - Unterlegscheibe, groß, außen Ø30mm, innen Ø10,5mm, galvanisch verzinkt, DIN 9021

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 023639
Innendurchmesser - 10.5 mm
Außendurchmesser - 21 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918081360
Sonepar Artikelnummer
120059882
Hersteller Artikelnummer
023639
Hersteller Typ
US 10X30
Hersteller Artikel Nr.:
023639
Innendurchmesser:
10.5 mm
Außendurchmesser:
21 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
10
Stärke:
2 mm
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.011 kg


