DIETZEL - Unterlegscheibe, groß, außen Ø40mm, innen Ø13mm, galvanisch verzinkt, DIN 9021

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079028
Innendurchmesser - 13 mm
Außendurchmesser - 40 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918081377
Sonepar Artikelnummer
120497517
Hersteller Artikelnummer
079028
Hersteller Typ
US 13X40
Hersteller Artikel Nr.:
079028
Innendurchmesser:
13 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
12
Stärke:
3 mm
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.018 kg


