DIETZEL - Unterlegscheibe, klein, außen Ø 17 mm, innen Ø 8,4 mm, Edelstahl (V2A), DIN 125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079034
Innendurchmesser - 8.4 mm
Außendurchmesser - 17 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918081711
Sonepar Artikelnummer
120497522
Hersteller Artikelnummer
079034
Hersteller Typ
US 8X17E
Hersteller Artikel Nr.:
079034
Innendurchmesser:
8.4 mm
Außendurchmesser:
17 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
8
Stärke:
1.5 mm
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.001 kg


