DIETZEL - Unterlegscheibe, klein, außen Ø 21 mm, innen Ø 10,5 mm, Edelstahl (V2A), DIN 125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079025
Innendurchmesser - 10.5 mm
Außendurchmesser - 21 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918081728
Sonepar Artikelnummer
120497514
Hersteller Artikelnummer
079025
Hersteller Typ
US 10X21E
Hersteller Artikel Nr.:
079025
Innendurchmesser:
10.5 mm
Außendurchmesser:
21 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
10
Stärke:
2 mm
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.003 kg


