DIETZEL - Unterlegscheibe, klein, außen Ø 24 mm, innen Ø 13 mm, Edelstahl (V2A), DIN 125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079027
Innendurchmesser - 13 mm
Außendurchmesser - 24 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918081735
Sonepar Artikelnummer
120497516
Hersteller Artikelnummer
079027
Hersteller Typ
US 13X24E
Hersteller Artikel Nr.:
079027
Innendurchmesser:
13 mm
Außendurchmesser:
24 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
12
Stärke:
2.5 mm
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.005 kg


