DIETZEL - Unterlegscheibe, klein, außen Ø12,5mm, innen Ø6,4mm, Edelstahl (V2A), DIN 125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079031
Innendurchmesser - 6.4 mm
Außendurchmesser - 12.5 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918082336
Sonepar Artikelnummer
120497520
Hersteller Artikelnummer
079031
Hersteller Typ
US 6X12E
Hersteller Artikel Nr.:
079031
Innendurchmesser:
6.4 mm
Außendurchmesser:
12.5 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
6
Stärke:
1.6 mm
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.001 kg


