DIETZEL - Unterlegscheibe,klein,außen Ø12,5mm,innen Ø6,4mm,galvanisch verzinkt,DIN 125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079030
Innendurchmesser - 6.4 mm
Außendurchmesser - 12.5 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918081841
Sonepar Artikelnummer
120497519
Hersteller Artikelnummer
079030
Hersteller Typ
US 6X12
Hersteller Artikel Nr.:
079030
Innendurchmesser:
6.4 mm
Außendurchmesser:
12.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
6
Stärke:
1.6 mm
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.009 kg


