DIETZEL - Unterlegscheibe, klein, außen Ø17mm, innen Ø8,4mm, galvanisch verzinkt, DIN 125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 027727
Innendurchmesser - 8.4 mm
Außendurchmesser - 17 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918081858
Sonepar Artikelnummer
120059883
Hersteller Artikelnummer
027727
Hersteller Typ
US 8X17
Hersteller Artikel Nr.:
027727
Innendurchmesser:
8.4 mm
Außendurchmesser:
17 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
8
Stärke:
1.5 mm
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.001 kg


