DIETZEL - Unterlegscheibe, klein, außen Ø21mm, innen Ø10,5mm, galvanisch verzinkt, DIN 125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079024
Innendurchmesser - 10.5 mm
Außendurchmesser - 21 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918081865
Sonepar Artikelnummer
120497513
Hersteller Artikelnummer
079024
Hersteller Typ
US 10X21
Hersteller Artikel Nr.:
079024
Innendurchmesser:
10.5 mm
Außendurchmesser:
21 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
10
Stärke:
2 mm
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.003 kg


