DIETZEL - Unterlegscheibe, klein, außen Ø24mm, innen Ø13mm, galvanisch verzinkt, DIN 125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 040090
Innendurchmesser - 13 mm
Außendurchmesser - 24 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918081872
Sonepar Artikelnummer
120496749
Hersteller Artikelnummer
040090
Hersteller Typ
US 13X24
Hersteller Artikel Nr.:
040090
Innendurchmesser:
13 mm
Außendurchmesser:
24 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
12
Stärke:
2.5 mm
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.005 kg


