DIETZEL - Unterlegscheibe, klein, außen Ø30mm, innen Ø17mm, galvanisch verzinkt, DIN 125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079029
Innendurchmesser - 13 mm
Außendurchmesser - 30 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918081889
Sonepar Artikelnummer
120497518
Hersteller Artikelnummer
079029
Hersteller Typ
US 17X30
Hersteller Artikel Nr.:
079029
Innendurchmesser:
13 mm
Außendurchmesser:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
12
Stärke:
3 mm
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.009 kg


