Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Verbinder, 32,5x51x210mm, inkl. 4x FRSV 10x20, 4x US 10x21, 4x SEM 10, sendzimir-verzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Verbinder, 32,5x51x210mm, inkl. 4x FRSV 10x20, 4x US 10x21, 4x SEM 10, sendzimir-verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 104676

  • Geeignet für - U-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Mit Schraubzubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918232311

Sonepar Artikelnummer

121129981

Hersteller Artikelnummer

104676

Hersteller Typ

KHUV 57S

Hersteller Artikel Nr.:

104676

Geeignet für:

U-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Mit Schraubzubehör:

Ja

Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:

4

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.598 kg

Verbinder, 32,5x51x210 mm, inkl. 4x FRSV 10x20, 4x US 10x21, 4x SEM 10, sendzimir-verzinkt