Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Verbinder, 32,5x51x210mm, inkl. 4xFRSV 10x20F, 4xUS 10x21F, 4xSEM 10F, tfv

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Verbinder, 32,5x51x210mm, inkl. 4xFRSV 10x20F, 4xUS 10x21F, 4xSEM 10F, tfv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 104675

  • Geeignet für - U-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Mit Schraubzubehör - Ja

  • Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918221629

Sonepar Artikelnummer

121129980

Hersteller Artikelnummer

104675

Hersteller Typ

KHUV 57F

Hersteller Artikel Nr.:

104675

Geeignet für:

U-Profil

Werkstoff:

Stahl

Mit Schraubzubehör:

Ja

Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:

4

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.630 kg

Verbinder, 32,5x51x210 mm, inkl. 4x FRSV 10x20F, 4x US 10x21F, 4x SEM 10F, tauchfeuerverzinkt