Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Verbinder, 32x45x210mm, inkl. 4xFRSV 10x20, 4xUS 10x21, 4xSEM 10, sendzimir-verz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Verbinder, 32x45x210mm, inkl. 4xFRSV 10x20, 4xUS 10x21, 4xSEM 10, sendzimir-verz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 104674

  • Geeignet für - U-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Mit Schraubzubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918232397

Sonepar Artikelnummer

121129979

Hersteller Artikelnummer

104674

Hersteller Typ

KHUV 40S

Hersteller Artikel Nr.:

104674

Geeignet für:

U-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Mit Schraubzubehör:

Ja

Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:

4

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.449 kg

Verbinder, 32x45x210 mm, inkl. 4x FRSV 10x20, 4x US 10x21, 4x SEM 10, sendzimir-verzinkt