Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Verbinder, 69x80x210mm, inkl. 6xFRS 10x30F, 6xUS 13x24F, 6xSEM 12F, tfv

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Verbinder, 69x80x210mm, inkl. 6xFRS 10x30F, 6xUS 13x24F, 6xSEM 12F, tfv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 104677

  • Geeignet für - U-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Mit Schraubzubehör - Ja

  • Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918235404

Sonepar Artikelnummer

121129982

Hersteller Artikelnummer

104677

Hersteller Typ

KHUV 80F

Hersteller Artikel Nr.:

104677

Geeignet für:

U-Profil

Werkstoff:

Stahl

Mit Schraubzubehör:

Ja

Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:

6

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

2.003 kg

Verbinder, 69x80x210 mm, inkl. 6x FRS 10x30F, 6x US 13x24F, 6x SEM 12F, tauchfeuerverzinkt