Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Verbindungsblech, 155x70 mm, Edelstahl (V2A)

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Verbindungsblech, 155x70 mm, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 033080

  • Ausführung - Stoßstellenleiste

  • Gelenkverbinder horizontal - Ja

  • Gelenkverbinder vertikal - Ja

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918064189

Sonepar Artikelnummer

120059885

Hersteller Artikelnummer

033080

Hersteller Typ

VB 20E

Hersteller Artikel Nr.:

033080

Ausführung:

Stoßstellenleiste

Gelenkverbinder horizontal:

Ja

Gelenkverbinder vertikal:

Ja

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

155 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Länge:

70 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.107 kg

Verbindungsblech, 155x70 mm, Edelstahl (V2A)