DIETZEL - Verbindungsblech, 255x70 mm, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 064306
Ausführung - Stoßstellenleiste
Gelenkverbinder horizontal - Ja
Gelenkverbinder vertikal - Ja
Art der Verbindung - Schraubverbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918064196
Sonepar Artikelnummer
120496775
Hersteller Artikelnummer
064306
Hersteller Typ
VB 30E
Hersteller Artikel Nr.:
064306
Ausführung:
Stoßstellenleiste
Gelenkverbinder horizontal:
Ja
Gelenkverbinder vertikal:
Ja
Art der Verbindung:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
255 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Länge:
70 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.170 kg


