DIETZEL - Verbindungsblech, 255x70 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 065571
Ausführung - Stoßstellenleiste
Gelenkverbinder horizontal - Ja
Gelenkverbinder vertikal - Ja
Art der Verbindung - Schraubverbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918085108
Sonepar Artikelnummer
120496791
Hersteller Artikelnummer
065571
Hersteller Typ
VB 30F
Hersteller Artikel Nr.:
065571
Ausführung:
Stoßstellenleiste
Gelenkverbinder horizontal:
Ja
Gelenkverbinder vertikal:
Ja
Art der Verbindung:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
255 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Länge:
70 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.190 kg


