DIETZEL - Verbindungsblech, 355x70 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 065572
Ausführung - Stoßstellenleiste
Gelenkverbinder horizontal - Ja
Gelenkverbinder vertikal - Ja
Art der Verbindung - Schraubverbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918085115
Sonepar Artikelnummer
120496792
Hersteller Artikelnummer
065572
Hersteller Typ
VB 40F
Hersteller Artikel Nr.:
065572
Ausführung:
Stoßstellenleiste
Gelenkverbinder horizontal:
Ja
Gelenkverbinder vertikal:
Ja
Art der Verbindung:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
355 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Länge:
70 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.260 kg


