Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Verbindungsblech, 555x70 mm, sendzimir-feuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Verbindungsblech, 555x70 mm, sendzimir-feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 023712

  • Ausführung - Stoßstellenleiste

  • Gelenkverbinder horizontal - Ja

  • Gelenkverbinder vertikal - Ja

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918080974

Sonepar Artikelnummer

120057386

Hersteller Artikelnummer

023712

Hersteller Typ

VB 60S

Hersteller Artikel Nr.:

023712

Ausführung:

Stoßstellenleiste

Gelenkverbinder horizontal:

Ja

Gelenkverbinder vertikal:

Ja

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

555 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Länge:

70 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.369 kg

Verbindungsblech, 555x70 mm, sendzimir-feuerverzinkt