Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Verbindungshülse, Kabeljet, 50 mm, Messing

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Verbindungshülse, Kabeljet, 50 mm, Messing

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 015828

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungsstück

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84791000

  • Gewicht - 0.020 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579158282

Sonepar Artikelnummer

120098541

Hersteller Artikelnummer

015828

Hersteller Typ

KJ-VB

Hersteller Artikel Nr.:

015828

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungsstück

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84791000

Gewicht:

0.020 kg

Verbindungshülse, Kabeljet, 50 mm, Messing, DIETZEL