DIETZEL - Verbindungshülse, Röhrenaal, für Ø 11 mm Glasfaserband, Messing

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 020492
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungsstück
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84791000
Gewicht - 0.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579204927
Sonepar Artikelnummer
120098563
Hersteller Artikelnummer
020492
Hersteller Typ
RA-VB 11
Hersteller Artikel Nr.:
020492
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungsstück
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84791000
Gewicht:
0.050 kg
Verbindungshülse, Röhrenaal, für Ø 11 mm Glasfaserband, Messing, DIETZEL


