DIETZEL - Verbindungsklemme, diagonal, Ø 8-10 mm / flach 30 mm, feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 063851
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm
Flachleiterbreite Leiter 1 - 30 mm
Werkstoff - Stahl
Art der Verbindung - Klemmverbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579638517
Sonepar Artikelnummer
120023929
Hersteller Artikelnummer
063851
Hersteller Typ
VBK8-10/30fv
Hersteller Artikel Nr.:
063851
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 10 mm
Flachleiterbreite Leiter 1:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Art der Verbindung:
Klemmverbinder
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.237 kg


