DIETZEL - Verbindungsklemme, diagonal, Ø 8-10 mm / Ø 8-10 mm, feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 063852
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Art der Verbindung - Klemmverbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579638524
Sonepar Artikelnummer
120023930
Hersteller Artikelnummer
063852
Hersteller Typ
VBK8-10/8-10FV
Hersteller Artikel Nr.:
063852
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Verbindung:
Klemmverbinder
Durchmesser Rundleiter 2:
8 .. 10 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Klemmschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.201 kg


