Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Verbindungsmuffe, Ø 10 mm, 30 mm, galvanisch verzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Verbindungsmuffe, Ø 10 mm, 30 mm, galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 079055

  • Durchmesser Rundleiter 1 - 10 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Art der Verbindung - Muffenverbinder

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918082046

Sonepar Artikelnummer

120497528

Hersteller Artikelnummer

079055

Hersteller Typ

VM M10

Hersteller Artikel Nr.:

079055

Durchmesser Rundleiter 1:

10 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Art der Verbindung:

Muffenverbinder

Durchmesser Rundleiter 2:

10 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.014 kg

Verbindungsmuffe, Ø 10 mm, 30 mm, galvanisch verzinkt