Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Verbindungsmuffe, Ø 10 mm / Ø 10 mm, Zinkdruckguss

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Verbindungsmuffe, Ø 10 mm / Ø 10 mm, Zinkdruckguss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 063853

  • Durchmesser Rundleiter 1 - 10 mm

  • Werkstoff - Zinkdruckguss

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Verbindung - Muffenverbinder

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

9002579638531

Sonepar Artikelnummer

120023931

Hersteller Artikelnummer

063853

Hersteller Typ

VM10/10ZG

Hersteller Artikel Nr.:

063853

Durchmesser Rundleiter 1:

10 mm

Werkstoff:

Zinkdruckguss

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Verbindung:

Muffenverbinder

Durchmesser Rundleiter 2:

10 mm

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

79040000

Gewicht:

0.068 kg

Verbindungsmuffe, rund/rund 10/10 mm, Zinkdruckguss