Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Verbindungsmuffe, Ø 12 mm, 30 mm, galvanisch verzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Verbindungsmuffe, Ø 12 mm, 30 mm, galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 079056

  • Durchmesser Rundleiter 1 - 12 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Art der Verbindung - Muffenverbinder

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918082053

Sonepar Artikelnummer

120497529

Hersteller Artikelnummer

079056

Hersteller Typ

VM M12

Hersteller Artikel Nr.:

079056

Durchmesser Rundleiter 1:

12 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Art der Verbindung:

Muffenverbinder

Durchmesser Rundleiter 2:

12 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.017 kg

Verbindungsmuffe, Ø 12 mm, 30 mm, galvanisch verzinkt, DIETZEL