Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Verbindungsmuffe, Ø 8 mm / Ø 8 mm, Aluminium

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Verbindungsmuffe, Ø 8 mm / Ø 8 mm, Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 063854

  • Durchmesser Rundleiter 1 - 8 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Verbindung - Verbinder

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579638548

Sonepar Artikelnummer

120023932

Hersteller Artikelnummer

063854

Hersteller Typ

VM8/8ALU

Hersteller Artikel Nr.:

063854

Durchmesser Rundleiter 1:

8 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Verbindung:

Verbinder

Durchmesser Rundleiter 2:

8 mm

Art der Befestigungsschrauben:

Flachrundschraube

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76061292

Gewicht:

0.031 kg

Verbindungsmuffe, rund/rund 8/8 mm, Aluminium