Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Verbindungsmuffe, Ø 8 mm / Ø 8 mm, Zinkdruckguss

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Verbindungsmuffe, Ø 8 mm / Ø 8 mm, Zinkdruckguss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 063856

  • Durchmesser Rundleiter 1 - 8 mm

  • Werkstoff - Zinkdruckguss

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Verbindung - Muffenverbinder

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579638562

Sonepar Artikelnummer

120023934

Hersteller Artikelnummer

063856

Hersteller Typ

VM8/8ZG

Hersteller Artikel Nr.:

063856

Durchmesser Rundleiter 1:

8 mm

Werkstoff:

Zinkdruckguss

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Verbindung:

Muffenverbinder

Durchmesser Rundleiter 2:

8 mm

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

79040000

Gewicht:

0.064 kg

Verbindungsmuffe, rund/rund 8/8 mm, Zinkdruckguss