Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Verbindungswirbel, Ø 30 mm, 85 mm, für Kabeljet/Röhrenaal

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Verbindungswirbel, Ø 30 mm, 85 mm, für Kabeljet/Röhrenaal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 003607

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungsstück

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84798997

  • Gewicht - 0.360 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579036078

Sonepar Artikelnummer

120098521

Hersteller Artikelnummer

003607

Hersteller Typ

RA-VB-WB

Hersteller Artikel Nr.:

003607

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungsstück

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84798997

Gewicht:

0.360 kg

Verbindungswirbel, Ø 30 mm, 85 mm, für Kabeljet/Röhrenaal, DIETZEL