DIETZEL - Verschlusskappe, gelb, PE, für Rohr 16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 020895
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Innendurchmesser - 16 mm
Außendurchmesser - 17.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579208956
Sonepar Artikelnummer
120194874
Hersteller Artikelnummer
020895
Hersteller Typ
VK 16
Hersteller Artikel Nr.:
020895
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Innendurchmesser:
16 mm
Außendurchmesser:
17.7 mm
Nenndurchmesser:
16 mm
Halogenfrei:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberfläche poliert:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.001 kg


