DIETZEL - Verschlusskappe, gelb, PE, für Rohr 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 020896
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Innendurchmesser - 20 mm
Außendurchmesser - 21.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579208963
Sonepar Artikelnummer
120194875
Hersteller Artikelnummer
020896
Hersteller Typ
VK 20
Hersteller Artikel Nr.:
020896
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Innendurchmesser:
20 mm
Außendurchmesser:
21.8 mm
Nenndurchmesser:
20 mm
Halogenfrei:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberfläche poliert:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.002 kg


